text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Vŕtačka skrutkovač GHO 26-82 D


Položka č. 2Q990883
Šírka 82
Napätie (V) 240
Menovitá spotreba energie (W) 710
Hmotnosť stroja (kg) 2.8
Hĺbka hobľovania (mm) 2.6
Šírka hobľovania (mm) 82
Max. hĺbka zárezu (mm) 9
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 82
Napätie (V) 240
Menovitá spotreba energie (W) 710
Hmotnosť stroja (kg) 2.8
Hĺbka hobľovania (mm) 2.6
Šírka hobľovania (mm) 82
Max. hĺbka zárezu (mm) 9
Voľnobežné otáčky (1/min) 18000
Značka Bosch
HS kód
Model GHO 26-82 D
Type Planer

Čísla materiálu

Položka č. 2Q990883
EAN 3165140771139
UBB 500637131300
UNSPSC 23101513
Číslo materiálu výrobcu 06015A4301
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.