Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
B4495.000.020
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
Bosch Vŕtačka skrutkovač GHO 40-82 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4495.000.020
Šírka
169
Výška
173
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
296
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
3.2
Dĺžka základnej podrážky (mm)
296
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
169
Výška
173
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
296
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
3.2
Dĺžka základnej podrážky (mm)
296
Hĺbka hobľovania (mm)
0
Šírka hobľovania (mm)
82
Max. hĺbka zárezu (mm)
24
Voľnobežné otáčky (1/min)
14000
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
7750
HS kód
Zobraziť
Model
GHO 40 - 82 C
Type
Planer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4495.000.020
EAN
3165140619363
UBB
500619755332
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
060159A76A