text.skipToContent text.skipToNavigation

Vŕtačka Bosch GBM 13-2 RE GBM 13-2 RE


Položka č. 2R468133
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 32
Max. krútiaci moment (Nm) 39.5
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 0
Priemer vrtáka do dreva 4. prevodový stupeň (mm) 0
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 0
Priemer vrtáka oceľ 4. prevodový stupeň (mm) 0
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 1000
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min) 3000
Max. otáčky pri zaťažení 3. prevodový stupeň (1/min) 0
Maximálne otáčky pri zaťažení 4. prevodový stupeň (1/min) 0
Typ držiaka vrtáka Typ kľúča
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 3000
Značka Bosch
HS kód 84672199
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Čísla materiálu

Položka č. 2R468133
EAN 3165140797948
UBB 500635762486
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 06011B2000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.