text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch pílový kotúč T 118 A celková dĺžka 92 mm zúbkovanie 1,1-1,5 mm HSS 5 ks / karta


Položka č. B4955.631.013
Celková dĺžka (mm) 92
Vloženie nástroja T-Shank
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 92
Vloženie nástroja T-Shank
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vzdialenosť zubov (mm) 1.1 - 1.5
Značka Bosch
Váha kusu (g) 31
HS kód 8202998000
Model T 118 A
Type Jigsaw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4955.631.013
EAN 3165140007290
UBB 500505080894
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2608631013
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.