text.skipToContent text.skipToNavigation

Uhlová brúska Bosch GWS18V-10SC CLICK+GO


Položka č. 1C087298
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.8
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.8
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 9000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672951
Model GWS 18V-10 SC
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 1C087298
EAN 3165140960878
UBB 500689204666
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019G340B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.