text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perové čelusťové vrtáky 9X80X120MM


Položka č. 2V041926
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Priemer vrtáka (mm) 9
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2V041926
EAN 3165140059121
UBB 500512648808
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608596306
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.