Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.582
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
Bosch Kotúčová píla OPTILINE 130X16 20T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.582
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
130
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
130
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
20
Hrubý pílový kotúč (mm)
188
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
205
HS kód
Zobraziť
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.582
EAN
3165140193764
UBB
500505002682
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640582