Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.445
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
Bosch Kotúčová píla MULTIMAT 210 x 30 80T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.445
Max. počet otáčok (1/min)
7000
Priemer pílového kotúča (mm)
210
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7000
Priemer pílového kotúča (mm)
210
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.5
Počet zubov
80
Hrubý pílový kotúč (mm)
304
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
620
HS kód
Zobraziť
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.445
EAN
3165140317436
UBB
500504998187
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640445