text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kladivový vrták Sds Max-7 28 x 1200/1320


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 1200
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 1320
Priemer vrtáka (mm) 28
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 1200
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2752
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4989.281.320
EAN 3165140565714
UBB 500621650760
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2608586788

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.