Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.170
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
Kotúčová píla Bosch OPTILINE 160X20/16 12T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.170
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.8
Počet zubov
12
Hrubý pílový kotúč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
260
HS kód
Zobraziť
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.170
EAN
3165140373524
UBB
500504963926
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641170