Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.770
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
Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 350 x 30 90T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.770
Max. počet otáčok (1/min)
4500
Priemer pílového kotúča (mm)
350
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
4500
Priemer pílového kotúča (mm)
350
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
96
Hrubý pílový kotúč (mm)
390
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2020
HS kód
Zobraziť
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.770
EAN
3165140236935
UBB
500505016880
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640770