Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.630
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
Kotúčová píla Bosch CONSTRW 160 x 30 12T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.630
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
12
Hrubý pílový kotúč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
312
HS kód
Zobraziť
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.630
EAN
3165140194235
UBB
500505007228
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640630