Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
2Q803792
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
Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & SDS Nut
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2Q803792
Šírka
123
Výška
148
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
362
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
123
Výška
148
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
362
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000-11000
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GWS 12-125
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Q803792
EAN
4059952635590
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06013A6104