text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 12-115 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 115mm


Položka č. 7E653615
Šírka 223
Výška 108
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 293
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 223
Výška 108
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 293
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 115
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000-11000
Značka Bosch
HS kód
Model GWS 12-115
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 7E653615
EAN 4059952635583
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06013A6103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.