text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery


Položka č. 9Y016930
Menovité napätie (V) 18
Výška 193
Kapacita batérie (Ah) 4
Max. krútiaci moment (Nm) 32
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 6
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 6
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.95
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 193
Kapacita batérie (Ah) 4
Max. krútiaci moment (Nm) 32
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 6
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 6
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.95
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 4500
Skrutkovač na suchú výstavbu Áno
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 9Y016930
EAN 4059952581200
UBB 500584083652
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K7002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.