text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Položka č. 3R637906
Menovité napätie (V) 180
Výška 210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Výška 210
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 90
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 90
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 92
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min) -
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 3R637906
EAN 4059952605807
UBB 500581872909
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019K6200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.