Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
7L150536
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
Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7L150536
Menovité napätie (V)
180
Výška
209
Kapacita batérie (Ah)
20
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Výška
209
Kapacita batérie (Ah)
20
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
63
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
63
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
106
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
550
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
2100
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L150536
EAN
4053423321524
UBB
500745967488
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019N3000