text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery


Položka č. 4M953290
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 32
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 32
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 32
Kvalita batérie Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1750
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód
Model GSR 12V-35
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 4M953290
EAN 3165140953719
UBB 500704796837
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H8002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.