Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
7D511498
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7D511498
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Výška
203
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
45
Max. počet zdvihov (1/min)
27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1900
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7D511498
EAN
4059952605654
UBB
500583068092
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019K3300