Momentové kľúče
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
Akumulátorové náradie
Momentové kľúče
1F359712
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
Bosch GRC 18V-60 2x 2.0 L-Boxx
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1F359712
Menovité napätie (V)
180
Šírka
75
Výška
70
Dĺžka (m)
363
Kapacita batérie (Ah)
20
Max. krútiaci moment (Nm)
60
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Šírka
75
Výška
70
Dĺžka (m)
363
Kapacita batérie (Ah)
20
Max. krútiaci moment (Nm)
60
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
9
Skrutkovač na suchú výstavbu
Nie
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1F359712
EAN
4053423332551
UBB
500745967710
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019N8002