Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5A002270
Menovité napätie (V)
180
Hĺbka rezu (90°) (mm)
51
Hĺbka rezu (45°) (mm)
35
Priemer pílového kotúča (mm)
140
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
5800
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Hĺbka rezu (90°) (mm)
51
Hĺbka rezu (45°) (mm)
35
Priemer pílového kotúča (mm)
140
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
5800
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
22
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019M3100