text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-350 2x 4.0 L-Boxx


Položka č. 0W990635
Menovité napätie (V) 180
Šírka 73
Výška 210
Dĺžka (mm) 141
Kapacita batérie (Ah) 40
Max. krútiaci moment (Nm) 350
Vloženie nástroja Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Šírka 73
Výška 210
Dĺžka (mm) 141
Kapacita batérie (Ah) 40
Max. krútiaci moment (Nm) 350
Vloženie nástroja Iné
Údery (1/min) 3400
Voľnobežné otáčky (1/min) 1200
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 11
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 0W990635
EAN 4053423334234
UBB 500745967306
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019M5022
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.