Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
6S290885
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
Bosch GDS 18V-330 HC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 330Nm 2800RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6S290885
Menovité napätie (V)
180
Max. krútiaci moment (Nm)
330
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
-
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
12
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Max. krútiaci moment (Nm)
330
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
-
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
12
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GDS 18V-330 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S290885
EAN
4059952610535
UBB
500582911599
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019L5001