Pokosové pily
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Pokosové pily
4W925103
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
Bosch GCM 340-305 D - Stationary machine
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4W925103
Šírka
617
Výška
709
Hmotnosť
214
Napätie (V)
240
Dĺžka (m)
885
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
617
Výška
709
Hmotnosť
214
Napätie (V)
240
Dĺžka (m)
885
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Voľnobežné otáčky (1/min)
4050
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°)
52
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°)
60
Nastavenie sklonu vľavo (°)
47
Nastavenie sklonu vpravo (°)
47
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4W925103
EAN
4053423325867
UBB
500745968056
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0601B60000