text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBM 13-2 RE vŕtačka 750W s presným rýchloupínacím skľučovadlom v krabici


Položka č. 3B201548
Šírka 220
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 320
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Vloženie nástroja Iné
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 220
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 320
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.4
Vloženie nástroja Iné
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 32
Max. počet zdvihov (1/min) 1750
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-3200
Značka Bosch
HS kód
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Čísla materiálu

Položka č. 3B201548
EAN 3165140797931
UBB 500581668075
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06011B2002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.