Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
7O677317
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
Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7O677317
Menovité napätie (V)
180
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
34
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Voľnobežné otáčky (1/min)
-
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
33
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Priemer vŕtania do betónu (mm)
28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
34
Priemer vŕtania do dreva (mm)
30
Max. počet zdvihov (1/min)
4220
Voľnobežné otáčky (1/min)
-
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
33
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O677317
EAN
4059952563640
UBB
500583223929
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611920000