text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X Solo L-Boxx


Položka č. 7P727068
Menovité napätie (V) 180
Dĺžka (m) 322
Priemer vŕtania do betónu (mm) 22
Vloženie nástroja Iné
Priemer vŕtania do dreva (mm) 26
Max. počet zdvihov (1/min) 4675
Voľnobežné otáčky (1/min) 1050
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 180
Dĺžka (m) 322
Priemer vŕtania do betónu (mm) 22
Vloženie nástroja Iné
Priemer vŕtania do dreva (mm) 26
Max. počet zdvihov (1/min) 4675
Voľnobežné otáčky (1/min) 1050
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 26
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 7P727068
EAN 4053423336559
UBB 500745965409
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611924102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.