Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
0U439197
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
Bosch GBH 18V-22 X Solo Box
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0U439197
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (m)
322
Priemer vŕtania do betónu (mm)
22
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm)
26
Max. počet zdvihov (1/min)
4675
Voľnobežné otáčky (1/min)
1050
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (m)
322
Priemer vŕtania do betónu (mm)
22
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm)
26
Max. počet zdvihov (1/min)
4675
Voľnobežné otáčky (1/min)
1050
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
26
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U439197
EAN
4053423323313
UBB
500745965243
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611924100