Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
4L904812
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
Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4L904812
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (mm)
322
Kapacita batérie (Ah)
40
Priemer vŕtania do betónu (mm)
22
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vŕtania do dreva (mm)
26
Max. počet zdvihov (1/min)
4675
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (mm)
322
Kapacita batérie (Ah)
40
Priemer vŕtania do betónu (mm)
22
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vŕtania do dreva (mm)
26
Max. počet zdvihov (1/min)
4675
Voľnobežné otáčky (1/min)
1050
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
26
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L904812
EAN
4053423323320
UBB
500745965326
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611924101