Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
6L554107
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
Bosch GBH 18V-18 X 2x 2, 0 L-Boxx
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6L554107
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (m)
279
Kapacita batérie (Ah)
20
Priemer vŕtania do betónu (mm)
18
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
15
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vŕtania do dreva (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (m)
279
Kapacita batérie (Ah)
20
Priemer vŕtania do betónu (mm)
18
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
15
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vŕtania do dreva (mm)
18
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
18
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6L554107
EAN
4053423336498
UBB
500745966076
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611927101