Búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Búracie kladivá
0C255047
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
Bosch GBH 18V-18 2x 4, 0 Box
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0C255047
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (m)
254
Kapacita batérie (Ah)
40
Priemer vŕtania do betónu (mm)
18
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
15
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
180
Dĺžka (m)
254
Kapacita batérie (Ah)
40
Priemer vŕtania do betónu (mm)
18
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
15
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm)
18
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
16
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C255047
EAN
4053423338942
UBB
500745965730
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611927002