Test catalogus aantal
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
B4300.000.075
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
Bosch Vŕtačky GBM 6 RE
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4300.000.075
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
6.5
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
15
Max. krútiaci moment (Nm)
12.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
6.5
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
15
Max. krútiaci moment (Nm)
12.3
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
4000
Typ držiaka vrtáka
Zaklapnite pripojenie
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
4000
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1850
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4300.000.075
EAN
3165140485913
UBB
500570636414
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
0601472600