text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Test catalogus aantal
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
B4330.000.006
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
Bosch Aku Príklepová vŕtačka GDS 18 E-500W
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
B4330.000.006
Výška
200
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
315
Menovitá spotreba energie (W)
500
Hmotnosť stroja (kg)
3.2
Max. krútiaci moment (Nm)
250
Vloženie nástroja
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Výška
200
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
315
Menovitá spotreba energie (W)
500
Hmotnosť stroja (kg)
3.2
Max. krútiaci moment (Nm)
250
Vloženie nástroja
1/2 palca
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
250
Voľnobežné otáčky (1/min)
800
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4330.000.006
EAN
3165140596657
UBB
500613322063
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0601444000