Kombinované sady
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
Akumulátorové náradie
Kombinované sady
3N948328
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
Bosch Combipack 12V GSR + Handtools
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3N948328
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
20
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
10
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
19
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
20
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
10
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
19
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1300
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N948328
EAN
4053423240146
UBB
500745970763
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060186810R