Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
9E801619
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
BOSCH Brúsenie a brúsenie GWS 12-125
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9E801619
Šírka
123
Výška
148
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
362
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
123
Výška
148
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
362
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000-11000
Model
GWS 12-125
Type
Electric Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E801619
EAN
4059952635576
UBB
500729810332
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06013A6102