text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Screwdriver Bit 3 x 0.5mm 1/4" Hex 49mm Length 3-Piece


Objednací číslo 7N671370
Screwing system Hexagon slotted
Total length (mm) 49
Blade width (mm) 3
Blade thickness (mm) 0.5
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
Connection size (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Screwing system Hexagon slotted
Total length (mm) 49
Blade width (mm) 3
Blade thickness (mm) 0.5
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
Connection size (mm) 6.3
Brand Bosch
Commodity code 82079030
Type Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N671370
EAN 3165140299992
UBB 500648782885
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2607001473
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.