text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm


Položka č. 3K821634
Šírka 265
Výška 108
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 301
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 265
Výška 108
Napätie (V) 230
Dĺžka (m) 301
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 2.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000-11000
Značka Bosch
HS kód
Type Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle

Čísla materiálu

Položka č. 3K821634
EAN 4059952635613
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06013A6106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.