Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
1Q602492
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
Bosch Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Grinding Wheel & Cutting Disc
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1Q602492
Šírka
228
Výška
108
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
293
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
228
Výška
108
Napätie (V)
230
Dĺžka (m)
293
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000-11000
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q602492
EAN
4059952635538
UBB
500729647403
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06013A6100