text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vŕtačky GSR 18V-55 LBOXX


Položka č. 9H933224
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 55
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 9H933224
EAN 4059952509273
UBB 500708199533
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H5200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.