text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka GBH 36V-LI 2X4,0AH


Položka č. B4000.007.075
Menovité napätie (V) 36
Dĺžka (m) 407
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 36
Dĺžka (m) 407
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4.5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4200
Voľnobežné otáčky (1/min) 940
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. B4000.007.075
EAN 3165140762236
UBB 500627660144
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 0611906002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.