text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Cirkulárka GKS18V-LI SOLO BX


Položka č. B4045.005.025
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4.1
Hĺbka rezu (90°) (mm) 51
Hĺbka rezu (45°) (mm) 40
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4.1
Hĺbka rezu (90°) (mm) 51
Hĺbka rezu (45°) (mm) 40
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Voľnobežné otáčky (1/min) 3900
S nabíjačkou batérií Áno

Čísla materiálu

Položka č. B4045.005.025
EAN 3165140625272
UBB 500625664304
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 060166H006
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.