text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch ahc akumulátor nožnicový 36v-65 bt


Položka č. 7J385284
Menovité napätie (V) 36
Šírka 240
Výška 195
Dĺžka (m) 1185
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Max. hrúbka vetvy (mm) 28
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 36
Šírka 240
Výška 195
Dĺžka (m) 1185
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.5
Max. hrúbka vetvy (mm) 28
Vzdialenosť nožov (mm) 30
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 3400
Využiteľná dĺžka noža (mm) 650
Značka Bosch
Model AdvancedHedgeCut 65-28
Type Cordless Hedge Trimmer

Čísla materiálu

Položka č. 7J385284
EAN 4059952558868
UBB 500583152557
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 060084A301
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.