text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vŕtacie skrutkovače 1ACCU


Položka č. 3X980662
Menovité napätie (V) 18
Šírka 339
Výška 113
Dĺžka (m) 387
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2
Priemer vŕtania do betónu (mm) 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 339
Výška 113
Dĺžka (m) 387
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2
Priemer vŕtania do betónu (mm) 10
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 0.6
Vloženie nástroja Iné
Priemer vŕtania do ocele (mm) 8
Priemer vŕtania do dreva (mm) 10
Max. počet zdvihov (1/min) 5000
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-900
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.4
Počet dodaných batérií 1
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 3X980662
EAN 3165140877466
UBB 500581949160
UNSPSC 23101505
Číslo materiálu výrobcu 060395230F
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.