Bity
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
0I643049
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
Promat Bit 1/4 inch 2.5 mm length 50 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0I643049
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
2.5
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
2.5
Skrutkovací systém
Šestihran
Šírka kľúča (mm)
2.5
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Promat
HS kód
82079030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I643049
EAN
4015448737360
UBB
500573724555
UNSPSC
27112814
Číslo materiálu výrobcu
4000829256