text.skipToContent text.skipToNavigation

BILOC Matica samoistná celokovová metrická DIN ≈980V Nerezoceľ A2 M8


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.1
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.1
HS kód 7318163990

Rozmery

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈980-V
ISO ≈7042

Čísla materiálu

Položka č. 51123.080.001
EAN 8715492076472
UBB 500697353273
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.