text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice na plech Bessey D15A pravé 180 mm


Na súvislé, rovné a zakrivené rezy. Extrémne malé kované hlavy s optimalizovanou geometriou nožov sú veľmi obratné. Optimalizovaný pákový pomer s najmenšou konštrukciou zaručuje 100 % výkon pri nízkom príkone sily. Rukoväť ERGO na prácu s nízkou únavou. Možnosť rezania vpravo alebo vľavo

Cikkszám E0408.015.180
Dĺžka čepele (mm) 20
Dĺžka (m) 180
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dĺžka čepele (mm) 20
Dĺžka (m) 180
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 200

Leírás

Na súvislé, rovné a zakrivené rezy. Extrémne malé kované hlavy s optimalizovanou geometriou nožov sú veľmi obratné. Optimalizovaný pákový pomer s najmenšou konštrukciou zaručuje 100 % výkon pri nízkom príkone sily. Rukoväť ERGO na prácu s nízkou únavou. Možnosť rezania vpravo alebo vľavo

Cikkszámok

Cikkszám E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D15A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.