text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Manuálne pružinové svorky EZL EZL 600/80


2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Položka č. 9D484282
Rozsah upínania 600 - 600
Dĺžka čeľustí 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania 600 - 600
Dĺžka čeľustí 80
Materiálová rukoväť Plast
Ovládanie jednou rukou Áno

Popis

2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Čísla materiálu

Položka č. 9D484282
EAN 4008158041179
UBB 500713551553
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu EZL60-8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.