text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench grinder compact finishing disc FS-WL dm152xW25.4x25.4mm 6 super fine non-w

Položka č. 2F288035
Použitie Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer kotúča (mm) 152
Granulácia 6
Vhodné pre plasty Áno

Technické údaje

Použitie Brúsenie
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer kotúča (mm) 152
Granulácia 6
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Iné
Netkaná textília - jemnosť Iné
Značka 3M
HS kód
Model Scotch Brite
Type 7000028494

Popis

Scotch-Brite™ Finishing Wheel je skonštruovaný s použitím brúsiva z karbidu kremíka. Naše dokončovacie kotúče majú konvexnú konštrukciu a kombináciu minerálnych tried a mäkkej hustoty, vďaka čomu sú vhodné na finálne dokončovacie aplikácie. na dokončovacie práce, leštenie, zmiešavanie alebo odstraňovanie otrepov používajte Scotch-Brite™ dokončovacie kotúče. Naše dokončovacie kotúče majú konvolútovú konštrukciu a kombináciu minerálnych tried a mäkkej hustoty, takže sú vhodné na finálne dokončovacie aplikácie, kde sa vyžaduje vysoký stupeň prispôsobivosti a menšia hustota.Ich konvolútová konštrukcia poskytuje vyvážený, hladký chod a mierna agresivita a menšia hustota zabezpečujú kontrolované opotrebenie pre konzistentné výsledky počas celej životnosti kotúča.Otvorená netkaná sieť je chladná a znižuje vplyv na materiály citlivé na teplo.Scotch-Brite dokončovacie kotúče poskytujú čistenie a finálnu úpravu nehrdzavejúcej ocele, hliníka, mosadze, medi a iných kovov.

Čísla materiálu

Položka č. 2F288035
UBB 500679201110
UNSPSC 31191600
Číslo materiálu výrobcu 18772
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.