text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Tools
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Dielenské pilníky
S5374.183.200
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
Bahco Pílový pilník 183 4-183-08-2-2 NORM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S5374.183.200
Tvar
Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm)
200
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
15.5
Výška čepele (mm)
15.5
Tvar rezu
Single-Cut
Počet rezov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar
Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm)
200
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
15.5
Výška čepele (mm)
15.5
Tvar rezu
Single-Cut
Počet rezov
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
210
HS kód
8203100000
Type
ERGO Three Square Taper Saw File
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5374.183.200
EAN
7311518194727
UBB
400135826776
UNSPSC
27111900
Číslo materiálu výrobcu
4-183-08-2-2