text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták na perá a ostrohy 460CA 8


Vrták so samozávrtnou špičkou na vŕtanie do masívneho dreva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek. Z kalenej a popúšťanej chróm-vanádovej ocele. S brúseným plášťom. Rozmery 3 až 20 mm.

Položka č. S5020.080.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Špirálový vrták Áno
Značka Bahco

Popis

Vrták so samozávrtnou špičkou na vŕtanie do masívneho dreva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek. Z kalenej a popúšťanej chróm-vanádovej ocele. S brúseným plášťom. Rozmery 3 až 20 mm.

Čísla materiálu

Položka č. S5020.080.001
EAN 7311518006563
UBB 203153005319
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 460-8-CA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.